ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル - ストア・エキスプレス

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。

セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装内容量1セット
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286667871201-3820ホワイト120×30
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
286667961201-3835ブラック120×60
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
286668051201-3825ブラック120×60
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする