ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容
上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質
スチール製 粉体塗装
寸法(Φmm)
3
ピッチ(cm)
ネットピッチ:5
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666814
1201-331
1セット
ホワイト
90×30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666830
1201-335
1セット
ホワイト
90×30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666839
1201-3200
1セット
ブラック
90×60
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666848
1201-3205
1セット
ブラック
90×60
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666857
1201-3300
1セット
ホワイト
120×30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666866
1201-3305
1台
ホワイト
120×30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666875
1201-3301
1台
ブラック
120×60
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666884
1201-3306
1台
ブラック
120×60
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650