ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。
セット内容
サイドネット×1 下部取付金具×1
材質
スチール製 粉体塗装
ピッチ(mm)
ネットピッチ:5
耐荷重(kg)
30
寸法(Φmm)
3
内容量
1台
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。ステージを取り付けた状態でも再度ネットの設置は可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666900
1201-470
ホワイト
H135cm用
28×128.3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666909
1201-475
ホワイト
H150cm用
28×144.3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666918
1201-560
ホワイト
H180cm用
28×173.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666927
1201-825
ブラック
H135cm用
28×128.3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666936
1201-830
ブラック
H150cm用
28×144.3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666945
1201-835
ブラック
H180cm用
28×173.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650