ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。
セット内容
サイドネット×1 上部取付金具・タッピングネジ×各1
材質
スチール製 粉体塗装
ピッチ(mm)
ネットピッチ:5
耐荷重(kg)
20
寸法(Φmm)
3
内容量
1台
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。両面タイプ専用オプションとなります。【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666954
1201-190
ホワイト
H135cm用
スリット芯々:58.8
61.3×135.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666970
1201-195
ホワイト
H150cm用
スリット芯々:58.8
61.3×150.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666979
1201-565
ホワイト
H180cm用
スリット芯々:58.8
61.3×180.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666988
1201-570
ホワイト
H135cm用
スリット芯々:88.8
61.3×135.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28666997
1201-575
ホワイト
H150cm用
スリット芯々:88.8
61.3×150.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667006
1201-578
ホワイト
H180cm用
スリット芯々:88.8
61.3×180.4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667015
1201-780
ブラック
H135cm用
スリット芯々:58.8
61.3×135.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667024
1201-785
ブラック
H150cm用
スリット芯々:58.8
61.3×150.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667040
1201-840
ブラック
H180cm用
スリット芯々:58.8
61.3×180.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667049
1201-845
ブラック
H135cm用
スリット芯々:88.8
61.3×135.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667058
1201-850
ブラック
H150cm用
スリット芯々:88.8
61.3×150.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667067
1201-855
ブラック
H180cm用
スリット芯々:88.8
61.3×180.4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
578
~
/
税込
¥
636
~
北海道地方
数量1につき
¥
945
~
/
税込
¥
1,040
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,470
~
/
税込
¥
1,617
~
離島
数量1につき
¥
1,470
~
/
税込
¥
1,617
~