ゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具

ゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレス

ゴンドラ什器BR50片面タイプを壁面で仕様する際、転倒を防止する金具です。背面にコードを通すなどスキマを開けたい時におすすめです。※背面にコードを通せるように什器と壁の間に約14mmのスキマができる仕様です。

材質スチール製 粉体塗装厚さ(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×56×42内容量1個
注意
※1台あたり金具2個以上の仕様をおすすめします。ビスは構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286670761201-1180ホワイト
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
286670851201-1185ブラック
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする