ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50用オプション 床面固定金具
ゴンドラ什器BR50片面タイプの転倒を防止する金具です。アジャスターに取り付けて使用します。
材質
スチール製 ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
小判穴抜き:7×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×150×10
内容量
1セット(2個)
注意
※1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。ビスは構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28667119
1201-185
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください