ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション ジャンブルトロッコW90cm
セット内容
ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm ストッパー付き・無し×各2個
材質
スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×46.3×50.4
内容量
1台
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28667137
2333-339
ホワイト
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667146
2333-351
ブラック
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650