曜日別特売

ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション 幕板付きステージ

ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション 幕板付きステージ - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション 幕板付きステージ - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション 幕板付きステージ - ストア・エキスプレス

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。

セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1材質スチール製 粉体塗装ブラック耐荷重(kg)110棚板厚さ(mm)27幕板(mm)H148寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×37.4内容量1セット
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※什器片面タイプは1セット、両面タイプは2セットお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286671801201-3100
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする