ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス)
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※ゴンドラ什器BR50 W120cm用
※樹脂製単輪キャスター:直径3.8cm(ストッパー無し×4個)
※フタ用の棚はD35cmタイプをお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28667277
1201-5921
ホワイト
119.5×34.7×30.8
113.1×31.7×20.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667286
1201-2212
ホワイト
119.5×34.7×43.8
113.1×31.7×33.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667295
1201-596
ブラック
119.5×34.7×30.8
113.1×31.7×20.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667304
1201-2217
ブラック
119.5×34.7×43.8
113.1×31.7×33.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
953
~
/
税込
¥
1,048
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,558
~
/
税込
¥
1,714
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,424
~
/
税込
¥
2,666
~
離島
数量1につき
¥
2,424
~
/
税込
¥
2,666
~