曜日別特売

BR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ

BR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ - ストア・エキスプレスBR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ - ストア・エキスプレスBR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ - ストア・エキスプレスBR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ - ストア・エキスプレスBR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W90cmタイプ - ストア・エキスプレス

引き出し&扉で収納力バツグン。売場以外にレジバックカウンターとしても最適です。作業のしやすい高さ85cmに設定しています。

材質スチール/粉体塗装幅(cm)89.8耐荷重(kg)全体:150、天板:30、引き出し:30/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(引き出し)36.7×35×9×2個、(台輪部)86×38.4×10高さ(cm)85奥行き(cm)40内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×33.9×54(下部収納部)内容量1台
注意
※引き出し&扉付き
※可動棚×1枚付き 棚は25mm間隔で移動できます。裏面は化粧仕上げしています。
※【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286673201201-11619ホワイト
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
286673291201-11719ブラック
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,388/税込¥3,727
北海道地方数量1につき¥5,421/税込¥5,963
沖縄地方数量1につき¥8,809/税込¥9,690
離島数量1につき¥8,809/税込¥9,690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする