曜日別特売

木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス

とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286673991637-2155エクリュ89.8×25
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674261637-130エクリュ89.8×30
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674351637-1430ホワイト89.8×30
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674441637-530ダークブラウン89.8×30
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674691637-730ラスティック柄89.8×30
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674781637-135エクリュ89.8×35
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674871637-1435ホワイト89.8×35
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674961637-40535ダークブラウン89.8×35
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675141637-735ラスティック柄89.8×35
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675301637-140エクリュ89.8×40
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675391637-1440ホワイト89.8×40
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675481637-540ダークブラウン89.8×40
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675661637-740ラスティック柄89.8×40
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675751637-91145エクリュ89.8×45
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675841637-1445ホワイト89.8×45
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676001637-545ダークブラウン89.8×45
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676091637-91745ブラック89.8×45
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674081637-10470ホワイト89.8×25
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674171637-725ラスティック柄89.8×25
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286674601637-330ブラック89.8×30
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675051637-335ブラック89.8×35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286675571637-340ブラック89.8×40
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする