曜日別特売

木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス

とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15棚板厚さ(mm)26内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286676181638-130エクリュ119.8×30
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676271638-1430ホワイト119.8×30
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676361638-20530ダークブラウン119.8×30
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676451638-330ブラック119.8×30
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676541638-730ラスティック柄119.8×30
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676701638-91135エクリュ119.8×35
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676791638-1435ホワイト119.8×35
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676881638-535ダークブラウン119.8×35
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286676971638-90335ブラック119.8×35
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677061638-735ラスティック柄119.8×35
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677151638-140エクリュ119.8×40
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677241638-1440ホワイト119.8×40
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677401638-540ダークブラウン119.8×40
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677581638-740ラスティック柄119.8×40
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286677491638-340ブラック119.8×40
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする