曜日別特売

メラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

メラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレスメラミン木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス

キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。
表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。
フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15棚板厚さ(mm)26内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)エクリュ286678891638-4530エクリュ119.8×30
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)ホワイト286678981638-4630ホワイト119.8×30
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)ダークブラウン286679071638-4730ダークブラウン119.8×30
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(4)ラスティック柄286679161638-4830ラスティック柄119.8×30
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(1)エクリュ286679251638-4535エクリュ119.8×35
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)ホワイト286679341638-14635ホワイト119.8×35
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)ダークブラウン286679501638-14735ダークブラウン119.8×35
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(4)ラスティック柄286679591638-14835ラスティック柄119.8×35
7,488
8,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(1)エクリュ286679681638-4540エクリュ119.8×40
7,488
8,237(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)ホワイト286679771638-4640ホワイト119.8×40
7,488
8,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)ダークブラウン286679861638-4740ダークブラウン119.8×40
7,488
8,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(4)ラスティック柄286679951638-4840ラスティック柄119.8×40
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする