曜日別特売

スチール棚セット 溝なしW120cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合

スチール棚セット 溝なしW120cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合 - ストア・エキスプレス

耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容スチール棚×1、ブラケット×2材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ幅(cm)119.9耐荷重(kg)80棚板厚さ(mm)27内容量1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286680561182-86130.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
286680651182-86335.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
286680741182-86540.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする