ストア・エキスプレス
スチール棚セット 溝ありW120cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
材質
棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)
119.9
耐荷重(kg)
80
内寸(mm)
溝部:8
棚板厚さ(mm)
27
内容量
1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28668135
1182-867
30.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668144
1182-869
35.7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668160
1182-871
40.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください