ストア・エキスプレス
スチール棚セット 丸面W90cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合
安全性を高めるために前面が丸くなっています。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
材質
棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)
89.9
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
15
内容量
1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28668169
1420-103
26.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668178
1420-111
31.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668187
1420-120
36.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668196
1420-138
41.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28668205
1420-146
46.7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください