DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ羽目板V
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途
天井材、壁材
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材
ダイライト
表面処理
コート紙(マット調)
加工
(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号
国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
一般的名称
高圧岩綿複層板
内容量
1セット(8枚)
関連資料:
(0.41MB)
注意
※スチールタワシは、表面にキズをつけますので、使用しないでください。
表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。
※施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
※本製品は一般内装用です。水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
※施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
※MT色はダイライト軒天45・30の木目柄と異なります。
※写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28663558
TFG6HVWH-18
ネオホワイト
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663567
TFG6HVMJ-18
クリアベージュ
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663576
TFG6HVML-18
ミルベージュ
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663585
TFG6HVMA-18
ライトオーカー
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663594
TFG6HVMT-18
ティーブラウン
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663610
TFG6HVMG-18
トープグレー
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663619
TFG6HVMW-18
ダルブラウン
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663628
TFG6HV71-18
UB71(御山杉柄)
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663637
TFG6HV72-18
UB72(栃柄)
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663646
TFG6HV73-18
UB73(樺桜柄)
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663655
TFG6HV74-18
UB74(ニレ柄)
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28663664
TFG6HV75-18
UB75(熊本杉柄)
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください