オトテン アコースティックブロック

オトテン アコースティックブロック - DAIKEN(旧:大建工業)オトテン アコースティックブロック - DAIKEN(旧:大建工業)オトテン アコースティックブロック - DAIKEN(旧:大建工業)

ダイロートン防音健康快適天井材
リズミカルな意匠の穴あけルーター加工を採用。ハイレベルな吸音性能が求められるホームシアター・ピアノ室などにおすすめ。

用途天井材仕様(4VOC)基準適合寸法(mm)27×303×606基材特殊ロックウール板加工(縁加工)四辺本実加工、直角目地質量(kg/m2)15/1.65表面ピン穴加工、リブ加工、ルーター加工面密度(kg/m2)9.1裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り認定番号QM-9111ホルムアルデヒド等級告示対象外製品内容量1セット(9枚)
関連資料:(0.27MB)
注意
※オトテン19Lもしくは19Hをご使用ください。
※施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
※施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満たす換気扇を必ず設置してください。
※浴室など湿気の多い所への施工は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665186TB0118
43,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする