DAIKEN(旧:大建工業)
オトテン ブロックシュガー
ダイロートン防音健康快適天井材
タイル張りのようなポップでカジュアルな表情。音を楽しむシンプルモダンな空間に最適です。
用途
天井材
仕様
(4VOC)基準適合
寸法(mm)
19×303×606
基材
特殊ロックウール板
加工
(縁加工)四辺本実加工、直角目地
質量(kg/m
2
)
14/1.65
表面
ピン穴加工、リブ加工
面密度(kg/m
2
)
8.5
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
認定番号
QM-9111
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
内容量
1セット(9枚)
関連資料:
(0.27MB)
注意
※オトテン19Lもしくは19Hをご使用ください。
※施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
※施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満たす換気扇を必ず設置してください。
※浴室など湿気の多い所への施工は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28665195
TB0119
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください