スイデン
送排風機 こでかファン
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途
溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様
軸流ファン
トラスコ品番
505-2906
質量(kg)
39
電源(V)
3相200V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
99/120
消費電力(W)(50/60Hz)
375/590
ダクト径(Φmm)
520
ファン翼数
6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80/84
ハネ径(mm)
490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×640
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28668379
SJF-T506-3
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません