MAD MAX(マッドマックス)
LED ルームライト
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。
充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。
背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品
充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1
寸法(mm)
122×92×25
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28678170
MM50-0401-01
グレー
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
28678179
MM50-0401-02
グレー
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28678188
MM50-0402-01
ブラック
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
28678197
MM50-0402-02
ブラック
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28678206
MM50-0403-01
ホワイト
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
28678215
MM50-0403-02
ホワイト
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください