曜日別特売

パネルミナ ダウンライト 美ルック

パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)パネルミナ ダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

まぶしさを抑えながらも明るい光。
LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。
枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。
本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。
黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。
リニューアルで、消費電力がダウン。

適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28684908LGD1210LKLE15.7270084.2480電球色
18,100
7,898
8,688(税込)
92日以内出荷
返品不可
28684917LGD1210NKLE15.7500095.6545昼白色
18,100
7,898
8,688(税込)
92日以内出荷
返品不可
28684926LGD1210VKLE15.7350091.2520温白色
18,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
28684935LGD3210LKLE17.2270088.8640電球色
22,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28684944LGD3210NKLE17.2500097.2700昼白色
22,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
28684960LGD3210VKLE17.2350093670温白色
22,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする