曜日別特売

スリムライン照明

スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)

置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。

付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
※単独での使用不可
※電源投入タイプ(別売)が必要です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
取付
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685328LGB51033XG1587(エンド込+別でコネクタ部)0.7壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L600建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
37,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685337LGB51034XG1587(エンド込+別でコネクタ部)0.7壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L600建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
37,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685346LGB51038XG1587(エンド込+別でコネクタ部)0.7壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L600建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
37,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685355LGB51053XG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685364LGB51054XG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685380LGB51058XG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685389LGB51073XG11159(エンド込+別でコネクタ部)1.3壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1200建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
45,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685398LGB51074XG11159(エンド込+別でコネクタ部)1.3壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1200建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
45,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685407LGB51078XG11159(エンド込+別でコネクタ部)1.3壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1200建築化照明用/連結タイプ(逆入線)
45,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685416LGB51250KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685425LGB51251KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685434LGB51252KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685450LGB51350KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685459LGB51351KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685468LGB51352KXG1873(エンド込+別でコネクタ部)1.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L900建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする