Panasonic(パナソニック)
スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品
送り用コネクタ付
幅(mm)
56
色
プラスチックカバー:乳白
取付
壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付
高さ(mm)
18
種類
建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
電圧(V)
100
ケーブル
中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
グレアレス配光
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28685477
LGB51223XG1
672
0.8
L700
12
5000
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685486
LGB51224XG1
672
0.8
L700
12
3500
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685495
LGB51228XG1
672
0.8
L700
12
2700
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685504
LGB51243XG1
958
1.1
L1000
18.3
5000
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685520
LGB51244XG1
958
1.1
L1000
18.3
3500
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685529
LGB51248XG1
958
1.1
L1000
18.3
2700
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685538
LGB51263XG1
1244
1.4
L1300
24
5000
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685547
LGB51264XG1
1244
1.4
L1300
24
3500
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685556
LGB51268XG1
1244
1.4
L1300
24
2700
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。