Panasonic(パナソニック)
ペンダント 本体
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
質量(kg)
1
高さ(mm)
275
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
700~1200調節可能
ランプ
別売
幅(Φmm)
470
コード長さ(cm)
50(収納可能)
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28685644
LGB16187
アルミセード:ホワイト
配線ダクト取付型、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
¥
74,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685660
LGB16188
アルミセード:スモーキーグリーン
配線ダクト取付型、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
¥
74,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685669
LGB16189
アルミセード:ベージュ
配線ダクト取付型、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
¥
74,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685678
LGB16193
アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色
配線ダクト取付型、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
¥
85,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。