Panasonic(パナソニック)
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー
乳白つや消し
タイプ
直付タイプ
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.7
全高(mm)
700~1200調節可能
ランプの種類
LED
コード長さ(cm)
50(収納可能)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93(高演色)
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
取付
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28685687
LGB15272KLE1
0.6
ブラックニッケル仕上
コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
36
3500
¥
39,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685696
LGB15275KLE1
0.9
透明(クローム仕上)
コージャスアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
36
3500
¥
45,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685705
LGB15277KLE1
0.7
ブラック
コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
48
3500
¥
43,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685714
LGB15282KLE1
0.6
ブラックニッケル仕上
コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
36
2700
¥
39,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685730
LGB15285KLE1
0.9
透明(クローム仕上)
コージャスアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
36
2700
¥
45,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685739
LGB15287KLE1
0.7
ブラック
コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
48
2700
¥
43,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。