Panasonic(パナソニック)
シーリングライト
明るいライトナチュラル仕上げのフレームが、カジュアルな雰囲気を品よく演出します。
付属品
カバーキャッチ付
セット内容
専用リモコン送信器
質量(kg)
3.7
色
アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白
取付
天井直付型
高さ(mm)
107
電圧(V)
100
スイッチ
壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)
6500~2700
幅(Φmm)
660
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
調光方式
調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
枠
ライトナチュラル
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
モード
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28685870
LGC35122
昼光色:32.9
昼光色&:123.4
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、39W
昼光色:4060
~8畳
¥
100,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685879
LGC55122
昼光色:41
昼光色&:124.3
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
昼光色:5100
~12畳
¥
114,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。