曜日別特売

パネル付点灯ユニット【受注生産品】

パネル付点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)パネル付点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)パネル付点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)パネル付点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

スクエアシリーズ

定格出力型/出力固定型タイプ□275タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)17ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当調光方式調光不可演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※本体別売り
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686256NNFK17320CLE95000111.71900昼白色
56,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686265NNFK17321CLE94000105.81800白色
56,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686274NNFK17322CLE93500102.91750温白色
56,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686290NNFK17323CLE930001001700電球色
56,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする