曜日別特売

一体型LEDベースライト【受注生産品】

一体型LEDベースライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

スクエアシリーズ

材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242本体鋼板(高反射白色粉体塗装)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)4000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)アクリル(乳白)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686466XL563PGUCLA93.6□350タイプ19367114.2
67,800
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686475XL583PGUZLA98.7□600タイプ48620119.5
114,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする