Panasonic(パナソニック)
ポールアダプタ【受注生産品】
付属品
落下防止ワイヤー付
材質
鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色
グレー
内容量
1個
注意
※灯具と色味は違いますが取付は可能です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686500
DYDX5020
ポール:DYDX4412、DYDX4410
2.5
1灯用・Φ89用(LEDスポットライト用)
¥
36,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686509
DYDX5022
ポール:DYDX4413、DYDX4411
10.7
2灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
¥
71,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。