Panasonic(パナソニック)
アーム【受注生産品】
付属品
メッセンジャーワイヤー付
材質
アルミ鋳物
色
青銅色
タイプ
クラシックタイプ
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686536
DYDX2087
2.3
モールライト[電源内蔵型]1灯用
¥
63,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686545
DYDX2089
9.5
モールライト[電源内蔵型]2灯用
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686518
DYDX2085
7.5
モールライト[電源内蔵型]1灯用
¥
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686527
DYDX2086
9.8
モールライト[電源内蔵型]2灯用
¥
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。