Panasonic(パナソニック)
アーム【受注生産品】
肘木(ひじき)などをあしらったアーム。
付属品
メッセンジャーワイヤー付
材質
鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後塗装)
色
コーヒーブラウン
タイプ
和風タイプ
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686554
DYDX2065
7.5
モールライト[電源内蔵型]1灯用
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686570
DYDX2066
11.4
モールライト[電源内蔵型]2灯用
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。