Panasonic(パナソニック)
アーム【受注生産品】
KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ
質量(kg)
6.8
色
オフブラック
種類
モールライト2灯用
本体
アルミダイカスト
材質(天板)
鋼板
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686579
DYDX2002
¥
64,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません