曜日別特売

ストレートポール用アダプタ【受注生産品】

ストレートポール用アダプタ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.9ミディアムグレーメタリック種類1灯用Φ114用(先端Φ39)内容量1個
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686640DYDX2035
21,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする