Panasonic(パナソニック)
旗飾り【受注生産品】
適合
組立ポール:XDYD2893、XDYD2894
質量(kg)
4
色
青銅色
種類
クラシックポール(丸ポール)
本体
アルミ鋳物
内容量
1台
注意
※印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686710
DYKX23015
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません