Panasonic(パナソニック)
スポットライト用アダプタ【受注生産品】
付属品
落下防止ワイヤー付
適合
ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411
材質
環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装
質量(kg)
3.4
色
グレー
種類
1灯用・Φ114用
内容量
1個
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686719
DYDX5021
¥
39,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません