曜日別特売

ブラケット【受注生産品】

ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。

用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686789YYY46044MLE9400080.9タイプ:5000、器具:5425白色
190,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686798YYY46045MLE9300077.8タイプ:5000、器具:5215電球色
190,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする