曜日別特売

リード線【受注生産品】

リード線【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
付属品コネクタ付内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686886HKHXCF0801102スピーカー電源~照明電源間用(赤青線)HH-XCH0808A、HH-XCH1208A、SNCX31300、SNCX51300
3,200
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686895HKHXCF0801A72スピーカー電源~スピーカー(左右)間用HH-XCH0808A、HH-XCH1208A、SNCX31300、SNCX51300
3,490
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686904HKHXCH0808A03スピーカー電源~照明電源間用(通信線)HH-XCH0808A、HH-XCH1208A、SNCX31300、SNCX51300
2,450
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686920HKHXCH0808A04スピーカー電源~設定ボタン間用HH-XCH0808A、HH-XCH1208A、SNCX31300、SNCX51300
2,310
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686929HKHXCH0808A05スピーカー電源~Wi-Fiユニット間用HH-XCH0808A、HH-XCH1208A、SNCX31300、SNCX51300
3,930
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686938HKHXCH0808A32スピーカー電源~照明電源間用(通信用)HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
2,550
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686947HKHXCH0808A52スピーカー電源~Wi-Fiユニット間用HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
4,420
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
28686956HKHXCH0809A05スピーカー電源~照明電源間用(赤青線)HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
2,960
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする