曜日別特売

スイッチ完成品【受注生産品】

スイッチ完成品【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.11内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28687114LKGB5209408S1コンセント・端子台付HH-SF0045N、LGB52094LE1、LGB52096LE1、LSEB7102LE1、LSEB7106LE1
4,010
3,500
3,850(税込)
92日以内出荷
返品不可
28687130LKGB5209482S1コンセント・端子台付HH-SF0043N、LGB52095LE1、LGB52097LE1、LH50832、LSEB7103LE1、LSEB7107LE1
4,150
3,598
3,958(税込)
92日以内出荷
返品不可
28687139LKH5057691S01端子台付LH50576、LH50577
2,110
1,798
1,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする