曜日別特売

枠セット【受注生産品】

枠セット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
付属品取付ネジ(長・短)、ワッシャ付質量(kg)0.3種類補修部品内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28688496NKDW27300B93SNDW27300B、NDW27301B、NDW27302B、NDW27303B、NDW27305B、NDW27306B、NDW27307B、NDW27308B
6,410
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
28688505NKDW27300W93SNDW27300W、NDW27301W、NDW27302W、NDW27303W、NDW27305W、NDW27306W、NDW27307W、NDW27308W
6,530
5,598
6,158(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする