曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形枠の色鋼板:ワイトつや消し対応準耐火構造対応色温度(K)3500ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)700クラス700光色温白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換可能内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28688740XAD3110VKCE1
11,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする