曜日別特売

スポットライト 美ルック

スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.4プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28688864XAS1532NCB14.9500088.7435400
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28688880XAS1532VCB14.9350088.7435400
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28688889XAS3532LCB17.8270076.9600700
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
28688898XAS3532NCB17.8500076.9600700
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
28688907XAS3532VCB17.8350076.9600700
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする