曜日別特売

スポットライト 美ルック

スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.4プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92内容量1台
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689160XAS1533LCE14.1270097.5400400
23,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
28689169XAS1533NCE14.1500097.5400400
23,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
28689178XAS1533VCE14.1350097.5400400
23,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
28689187XAS3533LCE17.9270083.5660700
25,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
28689196XAS3533NCE17.9500083.5660700
25,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
28689205XAS3533VCE17.9350083.5660700
25,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする