曜日別特売

ペンダント

ペンダント - Panasonic(パナソニック)

モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。

質量(kg)1.8鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)2700幅(Φmm)166ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源色電球色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460クラス500明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能内容量1台
注意
※調光操作不可※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689214XLGB1000CE1
56,900
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする