曜日別特売

ラインブラケット 美ルック

ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

住まいのさまざまな場所に対応する豊富なバリエーション。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。

付属品上下面カバー付(非密閉)幅(mm)110質量(kg)0.5ホワイト取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)5.9色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)33.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)200クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)75調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ拡散LED交換可能内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※写真方向以外取り付け不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689266XLGB82807CB1
17,300
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする