Panasonic(パナソニック)
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体
長さ(mm)
632
幅(mm)
72
質量(kg)
1.4
型
定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
機能
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光(ライコン別売)可能
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※吊具は使用できません。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。電源穴位置により器具の取付方向およびランプの方向が決まります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28689817
NNF21233KLT9
¥
17,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください