Panasonic(パナソニック)
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体
(1件のレビュー)
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/出力固定型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光不可
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28689826
NNF41231CLE9
¥
15,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください