曜日別特売

直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2定格出力型/約25~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)内容量1台
注意
※ランプ別売
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689835NNF41231CLT9
19,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする