ワイヤレス送信機

ワイヤレス送信機 - Panasonic(パナソニック)

ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。
テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。

付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP内容量1台
注意
※ワイヤレススピーカー対応タイプの照明器具と組み合わせてお使いください。既発売のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。
※パナソニック製スピーカー付ダウンライト(LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト(SNC31170など)と接続して使用することはできません。
※ワイヤレススピーカーNTN88004W/B専用です。他のBluetooth(R)機器への音声送信はできません。
※照明器具やスマートフォン・タブレットなどのBluetooth(R)機器の近くで電子レンジなどの家電製品や無線LAN対応機器、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき正常に動作しないことがあります。
※スピーカー本体・送信機には音量調節機能を搭載していません。
※Bluetooth(R)機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。
※スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetooth(R)で接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にズレが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005を音声接続コードで接続してご使用ください。
※Bluetooth(R)機器で動画再生をすると、映像コンテンツによっては、映像と音のずれが気になる場合があります。ワイヤレス送信機をBluetooth(R)機器に音声接続コードで接続してお使いいただくと、遅延が改善されます。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690018NTN88005K
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする