曜日別特売

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。

用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付埋込型タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)15機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付ランプの種類LED識別記号電源ユニット:C4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニットNNK20024NLE9(別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索Webサイトにて公開予定です。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
※ LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690027NNS28620W5000135.62035昼白色
27,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
28690036NNS28621W4000134.62020白色
27,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28690045NNS28622W3500132.61990温白色
27,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28690054NNS28623W3000128.61930電球色
27,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする